Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRAYCASTSPL25
Cod. Produttore
RAYCASTSPL25
Cod. EAN
8032853658208

Informazioni di prodotto

  • Tipo: giunto in linea
  • Sezione cavi: 5x4-25 mm²
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Materiale isolante: resina epossidica bicomponente
  • Dimensioni: 215x65 mm
  • Completamente riaccessibile
  • Temperatura posa: 0°C / +45°C
  • Serie: Raycast System Plus L

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto in linea, completo di morsettiera pentapolare, con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi 0,6/1kV Pronto all'uso, riaccessibile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 215x65. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x4-25

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

4 ... 25 mm²