Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100012-0SL
Cod. Produttore
100012-0SL

Informazioni di prodotto

  • Serie: Raycast SL
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Isolamento: resina epossidica bicomponente
  • Applicazione: cavi segnalamento e controllo
  • Dimensioni: 215 x 55 mm
  • Installazione: interrata, pozzetti, canaline
  • Connettori: non inclusi
  • Temperatura esercizio: 90°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto in linea con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi di segnalamento e controllo Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 215x55. Connettori non inclusi.

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

24

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 2,5 mm²