Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100010-LPS
Cod. Produttore
100010-LPS

Informazioni di prodotto

RAYCAST LPS 10 - Giunto/Muffola con resina per colata.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto in linea con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per pompe sommerse ad alta profondità Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 180x50. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x1,5-10

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 10 mm²

Produttore

RAYCAST LPS10 GIUNTO DIRITTO POMPE