Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100095-000
Cod. Produttore
100095-000
Cod. EAN
8032853651186

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Sezione cavi: 4x25-95 mm²
  • Dimensioni: 330 x 75 mm
  • Materiale: resina epossidica bicomponente
  • Installazione: interrato, pozzetti, canaline
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: 0°C / +45°C
  • Serie: Raycast L95

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 330x75. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x25-95

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

25 ... 95 mm²

Produttore

RAYCAST L95 GIUNTO DIRIT CAVO UN. N