Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRAYCASTL50RP5
Cod. Produttore
RAYCASTL50RP50
Cod. EAN
8032853658390

Informazioni di prodotto

RAYCAST L50-RP/50 - Giunto/Muffola con resina per colata.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto in linea con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi 0,6-1kV, completo di 4. Connettori a rottura predeterminata Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 266x72. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 2x25-50 / 4x25-50

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite con testa tranciabile

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

25 ... 50 mm²