Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100002-000
Cod. Produttore
100002-000
Cod. EAN
8032853650820

Informazioni di prodotto

  • Serie: Raycast L16/25
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Materiale isolamento: resina epossidica bicomponente
  • Sezione cavi: 4 x 2,5-25 mm²
  • Dimensioni: 215 x 55 mm
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: 0°C / +45°C
  • Applicazione: uso interrato, pozzetti, canaline

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 215x55. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x2,5-25

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

2,5 ... 25 mm²