Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100001-000
Cod. Produttore
100001-000
Cod. EAN
8032853650813

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Sezione cavi: 4x1,5-10 mm²
  • Dimensioni: 180x50 mm
  • Materiale isolamento: resina epossidica bicomponente
  • Tipo giunto: dritto per cavo estruso
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Installazione: interrato, pozzetti, canaline
  • Serie: Raycast L10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 180x50. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x1,5-10

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 10 mm²