Prodotti / Distribuzione elettrica /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100240-000
Cod. Produttore
100240-000
Cod. EAN
8032853651193

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Sezione cavi: 4x120-240 mm²
  • Dimensioni: 510x120 mm
  • Materiale isolamento: resina epossidica bicomponente
  • Tipo giunto: giunto diritto
  • Installazione: interrato, pozzetti, canaline
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Serie: Raycast L240

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 510x120. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x120-240

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

120 ... 240 mm²

Produttore

RAYCAST L 240 GIUNTO DIR. CAVO MULT