Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100095-DPS
Cod. Produttore
100095-DPS

Informazioni di prodotto

  • Serie: Raycast DPS
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Tipo giunto: Derivato per pompe sommerse
  • Isolamento: Resina epossidica bicomponente
  • Sezioni cavi rame passante: 4 - 120-400 mm²
  • Sezioni cavi rame derivato: 4 - 95-240 mm²
  • Dimensioni: 315 x 115 mm
  • Installazione: Interrata, pozzetti, canaline

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto di derivazione con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per pompe sommerse ad alta profondità Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 315x115. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x25-95 D:4x10-50

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

23 ... 43 mm

diametro del cavo di derivazione

18 ... 33 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

10 ... 50 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

25 ... 95 mm²

Produttore

RAYCAST DPS95 GIUNTO DER POMPE SOMM