Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100095-001
Cod. Produttore
100095-001
Cod. EAN
8032853651674

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Isolamento: resina epossidica bicomponente
  • Uso: interrato, pozzetti, canaline
  • Dimensioni: 315x115 mm
  • Sezione cavi passanti: 4x25-95 mm²
  • Sezione cavi derivati: 4x10-50 mm²
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Serie: Raycast D95

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 315x115. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x25-95 D:4x10-50

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

23 ... 43 mm

diametro del cavo di derivazione

18 ... 33 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

10 ... 50 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

25 ... 95 mm²

Produttore

RAYCAST D95 GIUNTO DER. CAVI ESTRUS