Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100006-000
Cod. Produttore
100006-000
Cod. EAN
8032853650851

Informazioni di prodotto

  • Serie: Raycast D6
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Isolamento: Resina epossidica bicomponente
  • Uso: Interrato, pozzetti, canaline
  • Dimensioni: 180 x 90 mm
  • Sezione conduttori: P:4x2,5-6 mm², D:4x2,5-6 mm²
  • Tipo giunto: Derivato con uscita a 30°
  • Temperatura esercizio: 90°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 180x90. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x2,5-6 D:4x2,5-6

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

8 ... 27 mm

diametro del cavo di derivazione

8 ... 27 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

2,5 ... 6 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

2,5 ... 6 mm²

Produttore

RAYCAST D6 GIUNTO DER. CAVI ESTRUSI