Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100016-000
Cod. Produttore
100016-000
Cod. EAN
8032853650868

Informazioni di prodotto

  • Serie: Raycast D16/D25
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Isolamento: Resina epossidica bicomponente
  • Uso: Interrato, pozzetti, canaline
  • Dimensioni: 220 x 105 mm
  • Sezione passante: 4x6-25 mm²
  • Sezione derivata: 4x6-10 mm²
  • Connettori: Non inclusi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 220x105. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x6-25 D:4x6-10

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

15 ... 27 mm

diametro del cavo di derivazione

15 ... 20 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

6 ... 10 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

6 ... 25 mm²

Produttore

RAYCAST D16/D25 GIUNTO DERIVATO IN