Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5110554007
Cod. Produttore
5110554007

Informazioni di prodotto

  • Rapporto restringimento: 4:1
  • Lunghezza barre: 1,2 m
  • Diametro prima restringimento: 8 mm
  • Diametro dopo restringimento: 2 mm
  • Spessore nominale (fornitura): 1,00 mm
  • Spessore nominale (dopo restringimento): 0,5 mm
  • Temperatura esercizio: -55°C / +120°C
  • Serie: Ray-TUM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente semiflessibile in barre. Restringimento 4:1. Lunghezza 1,2 m. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,2 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C