Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY219483-000
Cod. Produttore
219483-000

Informazioni di prodotto

  • Tipo: guaina termorestringente
  • Diametro pre: 84 mm
  • Diametro post: 20 mm
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Colore: nero
  • Materiale: Halogen Free
  • Applicazione: avvolgibile con adesivo
  • Serie: Ray-RSM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente avvolgibile a forte spessore, con adesivo. Ø prerestringimento= 84 mm. Ø postrestringimento= 20 mm. Lunghezza: 1,5 m. Colore nero Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

84 mm

diametro interno dopo la retrazione

20 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C