Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRAYROLL-4.8
Cod. Produttore
RAYROLL-4.8
Cod. EAN
8032853654583

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ray Roll
  • Diametro pre-restringimento: 4,8 mm
  • Diametro post-restringimento: 2,4 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,55 mm
  • Lunghezza guaina: 10 m
  • Temperatura esercizio: -55°C / +120°C
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm
  • Infiammabilità: VW1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 4,8 mm. Ø postrestringimento= 2,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,51 mm. Lunghezza= 10 m. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,55 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,8 mm

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

120 ... 120 °C