Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRAYGEL1000-T
Cod. Produttore
RAYGEL1000-T
Cod. EAN
8032853654170

Informazioni di prodotto

Ray Gel 1000-T - Gel bicomponente isolante/sigillante.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gel bicomponente incolore, isolante e sigillante, riaccessibile, atossico e senza scadenza. Quantità 1000 gr (2 bottiglie da 500 gr). Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri .

capacità

1000 g

materiale

Altro