Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY700001-000
Cod. Produttore
700001-000
Cod. EAN
8032853655498

Informazioni di prodotto

  • Fissaggio con tasselli standard
  • Per fascette fino a 9 mm
  • Colore nero, resistenza UV
  • Dimensioni (mm): A 9,4
  • Dimensioni (mm): B 5
  • Dimensioni (mm): C 23
  • Dimensioni (mm): D 17,6
  • Serie Ray-fasc S

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto di fissaggio per fascette fino a 9 mm di larghezza. Colore nero

colore

Nero

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Tassello

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

9 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

temperatura di montaggio

-10 ... 60 °C