Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY700000-048
Cod. Produttore
700000-048
Cod. EAN
8032853655481

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Nylon autoestinguente
  • Colore: Nero
  • Dimensioni: 7,8x750 mm
  • Ø serraggio: min 35 / max 220 mm
  • Tenuta: 55,08 Kg
  • Resistente a: oli, grassi, solventi
  • Temperatura esercizio: -40°C / +85°C
  • Serie: Ray-fasc N 78/750

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fascetta di cablaggio in Nylon. Autoestinguente priva di alogeni, resistente a oli, grassi, prodotti petroliferi, solventi e clorurati. Colore nero. Dimensione (mm): 7,8x750 mm - Ø di serraggio min./max. 35/220 mm - Tenuta 55,08 Kg

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

750 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,6 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7,8 mm

Resistenza alla trazione min.

22,44 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

35 ... 220 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 60 °C