Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY700000-051
Cod. Produttore
700000-051
Cod. EAN
8032853655849

Informazioni di prodotto

  • Larghezza: 7,8 mm
  • Lunghezza: 180 mm
  • Ø serraggio min/max: 3,5/45 mm
  • Tenuta: 55,08 Kg
  • Materiale: Nylon autoestinguente
  • Resistenza: oli, grassi, solventi
  • Colore: nero
  • Serie: Ray-fasc N 78/180

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fascetta di cablaggio in Nylon. Autoestinguente priva di alogeni, resistente a oli, grassi, prodotti petroliferi, solventi e clorurati. Colore nero. Dimensione (mm): 7,8x180 mm - Ø di serraggio min./max. 3,5/45 mm - Tenuta 55,08 Kg

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

180 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,6 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7,8 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

temperatura di montaggio

-10 ... 60 °C