Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY700000-027
Cod. Produttore
700000-027
Cod. EAN
8032853655283

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Nylon autoestinguente
  • Colore: Nero
  • Dimensioni: 2,5x135 mm
  • Ø serraggio: 1-32 mm
  • Tenuta: 8,16 Kg
  • Resistenza: oli, grassi, solventi
  • Temperatura esercizio: -40°C / +85°C
  • Serie: Ray-fasc N 25/135

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fascetta di cablaggio in Nylon. Autoestinguente priva di alogeni, resistente a oli, grassi, prodotti petroliferi, solventi e clorurati. Colore nero. Dimensione (mm): 2,5x135 mm - Ø di serraggio min./max. 1/32 mm - Tenuta 8,16 Kg

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

135 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,1 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

22,44 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1 ... 32 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 60 °C