Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY700002-000
Cod. Produttore
700002-000
Cod. EAN
8032853655511

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Larghezza fascetta: 3,6 mm
  • Dimensioni: 19x19x4,1 mm
  • Materiale: ABS
  • Supporto adesivo: schiuma base gomma
  • Resistenza ai raggi UV: Si
  • Adatto per fascette: fino a 4,8 mm
  • Serie: Ray-fasc BBA36

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Basetta bidirezionale di ancoraggio con adesivo. Max. larghezza fascetta 3,6 mm. Colore bianco

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Autoadesivo

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Altro

larghezza della banda

3,6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

temperatura di montaggio

-10 ... 60 °C