Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY700000-009
Cod. Produttore
700000-009
Cod. EAN
8032853655146

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Nylon autoestinguente
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 3,6x370 mm
  • Ø serraggio: 2/103 mm
  • Tenuta: 13,26 Kg
  • Resistenza: oli, grassi, solventi
  • Temperatura esercizio: -40°C / +85°C
  • Serie: Ray-fasc B 36/370

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fascetta di cablaggio in Nylon. Autoestinguente priva di alogeni, resistente a oli, grassi, prodotti petroliferi, solventi e clorurati. Colore bianco. Dimensione (mm): 3,6x370 mm - Ø di serraggio min./max. 2/103 mm - Tenuta 13,26 Kg

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

370 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

13,26 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

2 ... 103 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 60 °C