Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY700000-008
Cod. Produttore
700000-008
Cod. EAN
8032853655139

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Nylon autoestinguente
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 3,6x290 mm
  • Ø serraggio: 2-80 mm
  • Tenuta: 13,26 Kg
  • Resistenza: oli, grassi, solventi
  • Temperatura esercizio: -40°C/+85°C
  • Serie: Ray-fasc B 36/290

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fascetta di cablaggio in Nylon. Autoestinguente priva di alogeni, resistente a oli, grassi, prodotti petroliferi, solventi e clorurati. Colore bianco. Dimensione (mm): 3,6x290 mm - Ø di serraggio min./max. 2/80 mm - Tenuta 13,26 Kg

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

290 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

13,26 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

2 ... 80 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 60 °C