Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY862223-000
Cod. Produttore
862223-000

Informazioni di prodotto

  • Restringimento 4:1 1 m lunghezza
  • Spessore elevato fino a 21 mm
  • Temperatura esercizio -55°C/+120°C
  • Resistenza a trazione min 12 MPa
  • Allungamento min 350%
  • Durata termica 120°C IEC 60216
  • Rigidità dielettrica 120-180 kV/cm
  • Serie Ray-CSM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a forte spessore. Restringimento 4:1, Lunghezza: 1 m. Colore nero. Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

4,4 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

70 mm

diametro interno dopo la retrazione

21 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C