Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY582237-000
Cod. Produttore
582237-000

Informazioni di prodotto

  • Restringimento: 4:1
  • Lunghezza: 1 m
  • Colore: nero
  • Halogen Free: Sì
  • Temperatura esercizio: -55°C / +120°C
  • Resistenza a trazione: 12 MPa (min)
  • Allungamento: 350 % (min)
  • Serie: Ray-CSM 48/12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a forte spessore. Restringimento 4:1, Lunghezza: 1 m. Colore nero. Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

4,5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

48 mm

diametro interno dopo la retrazione

12 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C