Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY453083-000
Cod. Produttore
453083-000

Informazioni di prodotto

  • Restringimento: 4:1
  • Lunghezza: 1 m
  • Colore: nero
  • Halogen Free: sì
  • Temperatura esercizio: -55°C/+120°C
  • Resistenza trazione: 12 MPa (min)
  • Allungamento: 350 % (min)
  • Serie: Ray-CSM 34/8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a forte spessore. Restringimento 4:1, Lunghezza: 1 m. Colore nero. Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

4 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

34 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C