Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI04035094
Cod. Produttore
04035094
Cod. EAN
8021944059116

Informazioni di prodotto

Proiettore esterno ad alte prestazioni, progettato per garantire efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato per una maggiore robustezza
  • Box connessione in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro per sicurezza e durata
  • Morsetto sezionatore automatico e clip con molla di sicurezza per un montaggio rapido e sicuro
  • Goniometro graduato per una regolazione precisa dell’orientamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro di sicurezza temprato per protezione e affidabilità
  • Dispositivo antivacuum brevettato per una maggiore durata della lampada
  • Materiali resistenti agli agenti atmosferici per uso esterno
  • Risparmio energetico garantito dall’uso di lampade a ioduri metallici ad alta efficienza
Proiettore da esterni, per lampade a ioduri metallici, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box per la connessione elettrica, dove è alloggiato l\'accenditore, fornito con l\'apparecchio, realizzato in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro / Morsetto sezionatore di linea automatico in LCP / Cavi interni in rame nichelato con isolante in silicone THT / Supporti lampada in ceramica con molla di ritegno inox / Viteria esterna in acciaio inox / Clip imperdibili in acciaio inox con molla di sicurezza / Staffa in acciaio verniciato / Completo di dispositivo antivacuum brevettato / Completo di goniometro graduato per la regolazione dell\'orientamento / Completo di dispositivo di puntamento a scomparsa in acciaio inox / Le versioni HF sono solo per uso esterno / Per tutti i proiettori devono essere utilizzati adeguati gruppi di alimentazione, disponibili come accessori

diametro esterno

520 mm

altezza/profondità

480 mm

adatto per potenza lampada

2000 W

adatto per montaggio a parete

tensione nominale

230 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

prestazioni del sistema

2000 W

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

riflettore

ultra brillante

regolabilità

girevole

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

lampada alogena a vapori metallici

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

apparecchio di servizio

trasformatore magnetico

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC

Produttore

RAY 2000 HF/7 -94+ACC.12A HQI-TS-HF