Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRAPIDINOL2
Cod. Produttore
RAPIDINOL2
Cod. EAN
8050040861637

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rapidino IP68 L2
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Tensione cavo: 0.6/1 kV
  • Sezione cavi: 2 x 2,5 mm²
  • Diametro cavi: 6-10 mm
  • Dimensioni: 75x28x19 mm
  • Temperatura esercizio: fino a 90°C
  • Riaccessibile e pronto all'uso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mini giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 75x28x19. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 2x2,5 Diametro min.-max. cavi (mm): 6-10

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

2

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 2 mm²