Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23752112
Cod. Produttore
23752112
Cod. EAN
8012952129526

Informazioni di prodotto

Il prodotto RAPID SYSTEM 6402 14W CLD CELL-D BI offre soluzioni avanzate per l’illuminazione a LED, garantendo efficienza e semplicità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con tecnologie di ultima generazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico
  • Illuminazione efficiente e duratura
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

RAPID SYSTEM 6402 14W CLD CELL-D BIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

36

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

prodotto Sustainable

Si

Produttore

RAPID SYSTEM 6402 14W CLD CELL-D BI