Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY301098-019
Cod. Produttore
301098-019
Cod. EAN
8032853656426

Informazioni di prodotto

  • Tipo: giunto in gel
  • Protezione: IPX8
  • Dimensioni: 210x65 mm
  • Diametro cavi: max 31 mm
  • Temperatura: installabile a ogni temperatura
  • Gel: atossico, senza scadenza
  • Riaccessibile e ispezionabile
  • Serie: Rapid Joint LS2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto cilindrico preriempito con gel per connessioni in linea di cavi di segnalamento e controllo. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 210x65. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): max 31

Tipologia

Gel

adatto per

Altro

numero di conduttori

40

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 1,5 mm²