Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY301098-036
Cod. Produttore
301098-036
Cod. EAN
8032853656396

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Sezione cavi: 4x10-25 mm²
  • Diametro cavi: max 31 mm
  • Grado protezione: IPX8
  • Dimensioni: 210x65 mm
  • Gel: preriempito, atossico
  • Installazione: ad ogni temperatura
  • Serie: Rapid Joint L25-S

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto cilindrico preriempito con gel per connessioni in linea di cavi schermati 0.6/1kV Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 210x65. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x10-25 Diametro min.-max. cavi (mm): max 31

Tipologia

Gel

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

10 ... 25 mm²