Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY301098-006
Cod. Produttore
301098-006
Cod. EAN
8032853650929

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rapid Joint L25
  • Tensione: 0,6/1 kV
  • Sezione cavi: 4x4-35 mm²
  • Diametro cavi: max 31 mm
  • Protezione: IPX8
  • Dimensioni: 210x65 mm
  • Gel preriempito, riaccessibile
  • Installazione: interrata e subacquea

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto cilindrico preriempito con gel per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 210x65. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x4-35 Diametro min.-max. cavi (mm): max 31

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

4 ... 35 mm²