Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY301098-004
Cod. Produttore
301098-004
Cod. EAN
8032853650912

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rapid Joint L10
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Protezione: IPX8
  • Sezione cavi: 4x2,5-16 mm²
  • Dimensioni: 180x60 mm
  • Diametro cavi max: 24 mm
  • Gel preriempito: Atossico e riaccessibile
  • Installazione: Interrata e in acqua

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto cilindrico preriempito con gel per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 180x60. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x2,5-16 Diametro min.-max. cavi (mm): max 24

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

2,5 ... 16 mm²