Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM199088
Cod. Produttore
199088
Cod. EAN
4015081971466

Informazioni di prodotto

RAMO5-W200A32-5120S1 REV 0,09...3 kW
Descrizione del produttore: Il prodotto KM199088 è un componente elettrico specializzato caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. Progettato per applicazioni industriali, garantisce una gestione efficiente della corrente con una capacità nominale di 0,09...3 K. Questo dispositivo assicura sicurezza e durata nel tempo, risultando ideale per impianti elettrici complessi e sistemi di automazione. La sua struttura robusta e la precisione tecnica lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che richiedono qualità e funzionalità avanzate.

larghezza

220 mm

altezza

270 mm

profondità

120 mm

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

55 °C

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series