› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

RAMG 8 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo M1,5 GRIGIO

Cod. Rexel BOB11027
Cod. Produttore B11027
Cod. EAN 8010730009800

Informazioni principali

Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo METRICO M1,5 grigio RAMG8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo fisso con filettatura METRICA M 1,5 ISO 262 per guaina spiralata del diametro di 8 mm, progettato per connessioni affidabili a quadri, centralini e cassette. Realizzato in PVC grigio autoestinguente (UL94: V0), è dotato di dado di fissaggio e ghiera con guarnizione morbida per una tenuta sicura. Offre protezione IP64, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850 °C (GWT EN 60695-2-11), garantendo durata e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

8 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Altro

diametro nominale

8 mm

grado di protezione (IP)

IP64

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

RAMG 8 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo M1,5 GRIGIO