› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

RAMG 16 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo M1,5 GRIGIO

Cod. Rexel BOB11031
Cod. Produttore B11031
Cod. EAN 8010730001798

Informazioni principali

Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo METRICO M1,5 grigio RAMG16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo fisso con filettatura METRICA M 1,5 ISO 262 per guaina spiralata del diametro di 16 mm, progettato per connessioni affidabili a quadri, centralini e cassette. Realizzato in PVC grigio autoestinguente (UL94: V0), è dotato di dado di fissaggio e ghiera con guarnizione morbida per una tenuta sicura. Offre protezione IP64, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850 °C (GWT EN 60695-2-11), garantendo durata e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

16 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Altro

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP64

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

RAMG 16 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo M1,5 GRIGIO