› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

RAMG 12 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo M1,5 GRIGIO

Cod. Rexel BOB11029
Cod. Produttore B11029
Cod. EAN 8010730001781

Informazioni principali

RAMG12 RACC GUAINA F.ISO 1,5 GRI IP64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo METRICO M1,5 grigio RAMG12

Caratteristiche tecniche

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Altro

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP64

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

RAMG 12 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo M1,5 GRIGIO