Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310560
Cod. Produttore
310560
Cod. EAN
8021944111371

Informazioni di prodotto

  • Tipo: RAIL-M TRY 7P DALI
  • Lunghezza: 2870 mm
  • Serie: PI310560
Il prodotto presenta una forma rettangolare e un colore bianco, caratteristiche che lo rendono adatto a diverse installazioni elettriche. È progettato con sette gruppi o fasi, offrendo una soluzione versatile per il cablaggio e la distribuzione dell’energia. Realizzato con materiali specifici di tipo "altro", garantisce una superficie di qualità adatta all’uso previsto. Questo componente elettrico si distingue per la sua affidabilità e funzionalità nel settore dell’impiantistica, assicurando prestazioni efficienti e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RAIL-M TRY 7P DALI L:2870

colore

Bianco

larghezza

66 mm

altezza

71 mm

forma

Rettangolare

numero di gruppi/fasi

7

lunghezza

2870 mm

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

Produttore

RAIL-M TRY 7P DALI 2870mm illuminazione lineare DALI installazione modulare