Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310556
Cod. Produttore
310556
Cod. EAN
8021944111333

Informazioni di prodotto

  • Serie: RAIL-M TRY
  • Lunghezza: 2870 mm
  • Numero poli: 5P
Il prodotto presenta una struttura rettangolare di colore bianco, realizzata con materiali di tipo speciale che garantiscono resistenza e durata. È progettato per supportare cinque gruppi o fasi, rendendolo adatto a impianti elettrici complessi. La superficie è caratterizzata da un trattamento particolare che ne migliora la funzionalità e l'affidabilità nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza, offrendo una soluzione versatile e di alta qualità per l'installazione e la gestione dei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RAIL-M TRY 5P L:2870

colore

Bianco

larghezza

66 mm

altezza

71 mm

forma

Rettangolare

numero di gruppi/fasi

5

lunghezza

2870 mm

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

Produttore

RAIL-M TRY 5P binario illuminazione lineare 2870 mm installazione rapida