› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

RAGG 8 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO

Cod. Rexel BOB11014
Cod. Produttore B11014
Cod. EAN 8010730006212

Informazioni principali

RAGG8 RACC GUAINA GAS 1/4" GRI IP64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: accordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo GAS grigio RAGG8

Caratteristiche tecniche

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

8 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Altro

dimensione della filettatura CTG G

0,25

diametro nominale

8 mm

grado di protezione (IP)

IP64

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

RAGG 8 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO