› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

RAGG 35 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO

Cod. Rexel BOB11024
Cod. Produttore B11024
Cod. EAN 8010730004805

Informazioni principali

RAGG35   RACC GUAINA GAS 1 1/4" GRI IP64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo GAS grigio RAGG35

Caratteristiche tecniche

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Altro

dimensione della filettatura CTG G

1,25

diametro nominale

35 mm

grado di protezione (IP)

IP64

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

RAGG 35 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO