› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

RAGG 32 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO

Cod. Rexel BOB11023
Cod. Produttore B11023
Cod. EAN 8010730004799

Informazioni principali

Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo GAS grigio RAGG32

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo fisso con filettatura GAS per guaina spiralata del diametro di 32 mm, ideale per connessioni sicure a quadri, centralini e cassette. Realizzato in PVC autoestinguente (UL94: V0) di colore grigio, è dotato di dado di fissaggio e guarnizione morbida per una tenuta affidabile. Garantisce protezione IP64, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850 °C (GWT EN 60695-2-11), assicurando durata e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

32 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Altro

dimensione della filettatura CTG G

1,25

diametro nominale

32 mm

grado di protezione (IP)

IP64

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

RAGG 32 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO