› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

RAGG 28 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO

Cod. Rexel BOB11022
Cod. Produttore B11022
Cod. EAN 8010730004782

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo GAS grigio RAGG28

Caratteristiche tecniche

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

28 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Altro

dimensione della filettatura CTG G

1

diametro nominale

28 mm

grado di protezione (IP)

IP64

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

RAGG 28 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO