› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

RAGG 20 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO

Cod. Rexel BOB11019
Cod. Produttore B11019
Cod. EAN 8010730004751

Informazioni principali

Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo GAS grigio RAGG20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo fisso con filettatura GAS per guaina spiralata del diametro di 20 mm, ideale per connessioni sicure a quadri, centralini e cassette. Realizzato in PVC autoestinguente (UL94: V0) di colore grigio, è dotato di dado di fissaggio e guarnizione morbida per una tenuta affidabile. Garantisce protezione IP64, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850 °C (GWT EN 60695-2-11), assicurando durata e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

20 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Altro

dimensione della filettatura CTG G

0,75

diametro nominale

20 mm

grado di protezione (IP)

IP64

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

RAGG 20 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO