› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

RAGG 10 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO

Cod. Rexel BOB11015
Cod. Produttore B11015
Cod. EAN 8010730004713

Informazioni principali

RAGG10 RACC GUAINA GAS 1/4" GRI IP64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RAGG 10 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO

Caratteristiche tecniche

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Altro

dimensione della filettatura CTG G

0,25

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP64

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

RAGG 10 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO