› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

RAGA 50 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS NERO

Cod. Rexel BOB11013
Cod. Produttore B11013
Cod. EAN 8010730004706

Informazioni principali

RAGA50 RACC GUAINA GAS 2" NERO IP64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo GAS nero RAGA50

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

50 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Altro

dimensione della filettatura CTG G

2

diametro nominale

50 mm

grado di protezione (IP)

IP64

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

RAGA 50 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS NERO