› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

RAGA 35 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS NERO

Cod. Rexel BOB11011
Cod. Produttore B11011
Cod. EAN 8010730004683

Informazioni principali

RAGA35   RACC GUAINA GAS 1 1/4" NER IP64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo GAS nero RAGA35

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Altro

dimensione della filettatura CTG G

1,25

diametro nominale

35 mm

grado di protezione (IP)

IP64

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

RAGA 35 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS NERO