› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

RAGA 25 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS NERO

Cod. Rexel BOB11009
Cod. Produttore B11009
Cod. EAN 8010730004669

Informazioni principali

Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo GAS nero RAGA25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo fisso con filettatura GAS per guaina spiralata del diametro di 25 mm, dotato di dado di fissaggio e guarnizione morbida per una tenuta sicura. Realizzato in PVC autoestinguente (UL94: V0) di colore nero, offre protezione IP64 e resiste ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850 °C (GWT EN 60695-2-11). Ideale per il collegamento a quadri, centralini e cassette, assicura affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

25 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Altro

dimensione della filettatura CTG G

1

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP64

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

RAGA 25 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS NERO