› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

RAGA 22 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS NERO

Cod. Rexel BOB11008
Cod. Produttore B11008
Cod. EAN 8010730004652

Informazioni principali

RAGA22   RACC GUAINA GAS 3/4" NERO IP64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo GAS nero RAGA22

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

22 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Altro

dimensione della filettatura CTG G

0,75

diametro nominale

22 mm

grado di protezione (IP)

IP64

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

RAGA 22 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS NERO