› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

RAGA 12 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS NERO

Cod. Rexel BOB11004
Cod. Produttore B11004
Cod. EAN 8010730004614

Informazioni principali

RAGA12   RACC GUAINA GAS 3/8" NERO IP64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo GAS nero RAGA12

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Altro

dimensione della filettatura CTG G

0,375

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP64

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

RAGA 12 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS NERO